BUSSOLA S.18

Bussole a S 1/2" 12 lati, metriche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.18
Rubix:160000000310951
EAN:3148510536002
BUSSOLA S.18

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro18 mm
Lunghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA S.18


A [mm]: 12d [mm]: 22,8d1 [mm]: 17,8L [mm]: 36L1 [mm]: 9,5 12d [mm]: 12[g]: 52

Punti di forza

• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Execution: Glossy chromed. • Available on metal rack: Ref S. 40E (8--> 16 mm) and ref S. 41E (17--> 24 mm).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso72 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)36x25x25 mm
Peso imballaggio72 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro18 mm
Lunghezza36 mm
Finituralucido
Peso68 g
4,89 IVA esclusa
/ Unità
5,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione