BUSSOLA X AVVITATORI 1/2 982GA 18

Bussole per avvitatori attacco 1/2 din 3121-iso 1174

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:K 19 18
Rubix:160000000861027
Produttore:6160950
EAN:4010886616093
BUSSOLA X AVVITATORI 1/2 982GA 18

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro18 mm
Lunghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA X AVVITATORI 1/2 982GA 18


Chiave a bussola per avvitatori 1/2", esagonale 18 mm Sec. DIN 3129, ISO 2725-2 Adatta per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni Attacco quadro femmina sec. DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 In acciaio speciale GEDORE, bruniti * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso122 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro18 mm
Lunghezza38 mm
Finituralucidato
Codice doganale82042000
€ 9,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione