ARTICOLO K 19 LS 17

Presa per avvitatore a impulsi con manicotto di protezione K 19 LS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:K 19 LS 17
Rubix:999250616004712
Produttore:2178214
EAN:4010886881804
ARTICOLO K 19 LS 17

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro17 mm
Lunghezza81 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO K 19 LS 17


Chiave a bussola per avvitatori 1/2" con boccola di protezione, 17 mm Per uso con avvitatori, adatta per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni Attacco quadro femmina sec. DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 Di spessore sottile a protezione dei cerchioni in alluminio In acciaio speciale GEDORE, fosfatata al manganese

Informazioni tecniche


Attributi
Peso200 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro17 mm
Lunghezza81 mm
Finituralucidato
Codice doganale82042000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione