BUSSOLA X AVVITATORI 1/2 982GC 27

Presa per avvitatore a impulsi 1/2" 6 lati lunghi modello K19 L

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:K 19 L 27
Rubix:160000000861056
Produttore:6164780
EAN:4010886616475
BUSSOLA X AVVITATORI 1/2 982GC 27

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro27 mm
Lunghezza82 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA X AVVITATORI 1/2 982GC 27


Chiave a bussola per avvitatori 1/2" lunga, esagonale 27 mm Per uso con avvitatori, adatta per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni Attacco quadro femmina sec. DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 In acciaio speciale GEDORE, fosfatata al manganese

Informazioni tecniche


Attributi
Peso396 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro27 mm
Lunghezza82 mm
Finituralucidato
Codice doganale82042000
30,56 IVA esclusa
/ Unità
37,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione