BUSSOLA X AVVITATORI 1/2 982GA 21
Bussole per avvitatori attacco 1/2 din 3121-iso 1174
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gedore:K 19 21
Rubix:160000000861029
Produttore:6161170
EAN:4010886616116


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 21 mm |
| Lunghezza | 38 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA X AVVITATORI 1/2 982GA 21
Chiave a bussola per avvitatori 1/2", esagonale 21 mm Sec. DIN 3129, ISO 2725-2 Adatta per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni Attacco quadro femmina sec. DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 In acciaio speciale GEDORE, bruniti * non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 137 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Diametro | 21 mm |
| Lunghezza | 38 mm |
| Finitura | lucidato |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione