CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE 1/4, MILLIMETRI 6700SM-8

Bussole con attacco quadro da 1/4" con profilo esagonale metrico e finitura lucida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:6700SM-8
Rubix:160000001328667
EAN:7314151088002
CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE 1/4, MILLIMETRI 6700SM-8

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro8 mm
Lunghezza24,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE 1/4, MILLIMETRI 6700SM-8


Chiavi a bussola, lunghezza standard, attacco da 1/4". Esagonali, metriche. Non adatte all'uso in macchina. Acciaio di qualità ad alta lega. Lucidato a specchio. Dentate. ISO 2725/1174. DIN 3124/3120. SB = confezionato singolarmente in cartoncino informativo con sospensione in plastica.

Punti di forza

Minore usura dell'elemento di fissaggio grazie al profilo Dynamic-Drive™|Massima distribuzione del carico e della coppia grazie all'area supplementare del fianco|Stelo zigrinato per la tornitura a dito di elementi di fissaggio a scorrimento libero|Non adatto all'uso con utensili elettrici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro8 mm
Lunghezza24,7 mm
Finituralucidato
Codice doganale82042000
4,33 IVA esclusa
/ Unità
5,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione