009200631-BUSSOLA ESAGONALE LUNGA 1/2 A-L 16 920AL 16
CHIAVI A BUSSOLA CON ATTACCO QUADRO FEMMINA 1/2", TIPO LUNGO BOCCA ESAGONALE BETA 920AL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:920AL 16
Rubix:160000000005251
Produttore:009200631
EAN:8014230538860


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 16 mm |
| Lunghezza | 77 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009200631-BUSSOLA ESAGONALE LUNGA 1/2 A-L 16 920AL 16
UNI/ISO 2725 DIN 3124
Esecuzione cromata
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 155x95x30 mm |
|---|---|
| Peso | 129 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Diametro | 16 mm |
| Lunghezza | 77 mm |
| Quadro | 12,5 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 129 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore