BUSSOLA S.28H

S. H bussole 1/2" esagonali, metriche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.28H
Rubix:160000000311062
EAN:3148510541006
BUSSOLA S.28H

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro30,5 mm
Lunghezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA S.28H


A [mm]: 28d [mm]: 30,5d1 [mm]: 37,9L [mm]: 44L1 [mm]: 20,0 esagonale [mm]: 6[g]: 175

Punti di forza

- Profilo OGV®: maggiore trasmissione di potenza senza danneggiare il dado. - Esecuzione: cromato lucido.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso180 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)45x37x37 mm
Peso imballaggio180 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro30,5 mm
Lunghezza44 mm
Finituralucido
Peso175 g
6,50 IVA esclusa
/ Unità
7,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione