009200332-BUSSOLA POLIGONALE LUNGA 1/2 BL 32 920BL 32
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2", tipo lungo bocca poligonale, cromate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:920BL 32
Rubix:160000000005090
Produttore:009200332
EAN:8014230034607


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | attacco quadro femmina 1/2' '' |
|---|---|
| Diametro | 32 mm |
| Lunghezza | 77 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009200332-BUSSOLA POLIGONALE LUNGA 1/2 BL 32 920BL 32
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2", tipo lungo bocca poligonale, cromate
Punti di forza
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2", tipo lungo bocca poligonale, cromate
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x113x42 mm |
|---|---|
| Peso | 392,5 g |
| Quadro di trascinamento | attacco quadro femmina 1/2' '' |
| Diametro | 32 mm |
| Lunghezza | 77 mm |
| Quadro | 33 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 392,5 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione