009280035-BUSSOLA ESAGONALE 3/4 A 35 928A 35
CHIAVI A BUSSOLA CON ATTACCO QUADRO FEMMINA 3/4" BOCCA ESAGONALE BETA 928A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:928A 35
Rubix:160000000005409
Produttore:009280035
EAN:8014230035895


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 35 mm |
| Lunghezza | 62 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009280035-BUSSOLA ESAGONALE 3/4 A 35 928A 35
UNI/ISO 2725 - DIN 3124
Esecuzione cromata
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Peso | 374 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Diametro | 35 mm |
| Lunghezza | 62 mm |
| Diametro (pollici) | 1,378 '' |
| Finitura | cromato |
| Peso | 374 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore