BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 DIAMETRO (MM) 19 4981765

CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA RINFORZATE CON BOCCA ESAGONALE 1/2" ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:4981765
Rubix:999180200042315
EAN:3660338484490
BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 DIAMETRO (MM) 19 4981765
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro19 mm
Lunghezza38 mm
Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 DIAMETRO (MM) 19 4981765


DIN 3129 DIN 3121
Realizzate in acciaio al Cromo Molibdeno con rivestimento antiruggine

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro19 mm
Lunghezza38 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
54,25 IVA esclusa
/ 10 Unità
66,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore