CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE 1/2 969RB 8

Chiavi a bussola attacco 1/2" din 3120-iso 1174

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:D 19 8
Rubix:160000000860735
Produttore:6133040
EAN:4010886613306
CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE 1/2 969RB 8

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro8 mm
Lunghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE 1/2 969RB 8


Chiave a bussola 1/2", profilo UD 8 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso51 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro8 mm
Lunghezza38 mm
Finituracromato
Peso51 g
Codice doganale82042000
10,08 IVA esclusa
/ Unità
12,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione