BUSSOLA S.13H

S. H bussole 1/2" esagonali, metriche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.13H
Rubix:160000000310897
EAN:3148510539508
BUSSOLA S.13H

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro22,8 mm
Lunghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA S.13H


A [mm]: 28d [mm]: 30,5d1 [mm]: 37,9L [mm]: 44L1 [mm]: 20,0 esagonale [mm]: 6[g]: 175

Punti di forza

- Profilo OGV®: maggiore trasmissione di potenza senza danneggiare il dado. - Esecuzione: cromato lucido.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso57 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)35x22x22 mm
Peso imballaggio56 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro22,8 mm
Lunghezza36 mm
Quadro13 mm
Finituracromato
Peso55 g
Codice doganale82042000
4,71 IVA esclusa
/ Unità
5,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione