BUSSOLA J.11H

J. Bussole ad H 3/8" esagonali, metriche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:J.11H
Rubix:160000000272065
EAN:3148510274300
BUSSOLA J.11H

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro17,6 mm
Lunghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA J.11H


A [mm]: 17d [mm]: 21,7d1 [mm]: 23,4L [mm]: 30L1 [mm]: 13,0 esagonale [mm]: 6[g]: 52

Punti di forza

• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Available as a set on a metal rack (Ref J. 40U). • Version: High-gloss chromed.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)26x16x16 mm
Peso imballaggio27 g
Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro17,6 mm
Lunghezza27 mm
Quadro11 mm
Finituralucido
Peso27 g
5,55 IVA esclusa
/ Unità
6,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione