007200332-BUSSOLA A MACCH LUNGHE 1/2 L 32 720L 32
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2" bocca esagonale, serie lunga fosfatate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:720L 32
Rubix:160000000003688
Produttore:007200332
EAN:8014230350578


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | attacco quadro femmina 1/2' '' |
|---|---|
| Diametro | 32 mm |
| Lunghezza | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 007200332-BUSSOLA A MACCH LUNGHE 1/2 L 32 720L 32
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2" bocca esagonale, serie lunga fosfatate
Punti di forza
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2" bocca esagonale, serie lunga fosfatate
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso | 457,4 g |
| Quadro di trascinamento | attacco quadro femmina 1/2' '' |
| Diametro | 32 mm |
| Lunghezza | 80 mm |
| Quadro | 12,7 mm |
| Diametro (pollici) | 1 1/4 '' |
| Finitura | fosfato |
| Peso | 457,4 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione