Riferimenti
Gedore:TX 20 E10
Rubix:160000000871351
Produttore:6193960
EAN:4010886619391


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 13 mm |
| Lunghezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA TORX E ATT.1/4 941RP 10
Bussola 1/4" TORX E10 Attacco quadro secondo DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera Azionamento manuale, impugnatura zigrinata GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucidato, cromato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Diametro | 13 mm |
| Lunghezza | 25 mm |
| Quadro | 6,3 mm |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione