BOCCOLA DI SERRAGGIO ESAGONALE 1/2'' DIAMETRO (MM) 21 880225
CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE CON BOCCA ESAGONALE 1/2" ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:5061283
Roebuck:880225
Rubix:999191000050873
EAN:3660338336522
Documenti
Dettagli del prodotto : BOCCOLA DI SERRAGGIO ESAGONALE 1/2'' DIAMETRO (MM) 21 880225
ISO 2725-1 - ISO 1711-1 - ISO 1174-1
Chiave a bussola da 1/2"lunga, finitura opaca, esagonale
Chiave a bussola da 1/2"lunga, finitura opaca, esagonale
Informazioni tecniche
Attributi
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 21 mm |
| Lunghezza | 77 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,38 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 122,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione