U02352110 235 1/2 EN_15 CHIAVE A BUSSOLA -E-

CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE 1/2" USAG 235 1/2 EN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Usag:235 1/2 EN 15
Rubix:160000000339580
Produttore:U02352110
EAN:8010239111707
U02352110 235 1/2 EN_15 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro15 mm
Lunghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : U02352110 235 1/2 EN_15 CHIAVE A BUSSOLA -E-


ISO 2725-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x21,4x21,4 mm
Peso59 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro15 mm
Lunghezza36 mm
Quadro12,7 mm
Diametro (pollici)0,5906 ''
Finituracromato
Peso59 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,18 IVA esclusa
/ Unità
6,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore