U02352116 235 1/2 EN_21 CHIAVE A BUSSOLA -E-

CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE 1/2" USAG 235 1/2 EN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:235 1/2 EN 21
Rubix:160000000339586
Produttore:U02352116
EAN:8010239111769
U02352116 235 1/2 EN_21 CHIAVE A BUSSOLA -E-

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro21 mm
Lunghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02352116 235 1/2 EN_21 CHIAVE A BUSSOLA -E-


ISO 2725-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x29,1x29,1 mm
Peso87 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro21 mm
Lunghezza38 mm
Quadro12,5 mm
Finituracromato
Peso92 g
6,23 IVA esclusa
/ Unità
7,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore