Riferimenti
Facom:K.38B
Rubix:160000000272684
EAN:3148516597373




Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 38 mm |
| Lunghezza | 66,9 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA K.38B
K.B - Prese metriche a 12 punte da 3/4"
- Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, protegge il dado.
- Blocco di sicurezza per cricchetti e accessori con pistone.
-Dotato di pulsante di sgancio rapido.
-Presentazione: cromo satinato.
- Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, protegge il dado.
- Blocco di sicurezza per cricchetti e accessori con pistone.
-Dotato di pulsante di sgancio rapido.
-Presentazione: cromo satinato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 482 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 66x54x54 mm |
| Peso imballaggio | 491 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Diametro | 38 mm |
| Lunghezza | 66,9 mm |
| Quadro | 38 mm |
| Peso | 478 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione