009280060-BUSSOLA ESAGONALE 3/4 A 60 928A 60
CHIAVI A BUSSOLA CON ATTACCO QUADRO FEMMINA 3/4" BOCCA ESAGONALE BETA 928A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:928A 60
Rubix:160000000005416
Produttore:009280060
EAN:8014230035963


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 60 mm |
| Lunghezza | 87 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009280060-BUSSOLA ESAGONALE 3/4 A 60 928A 60
UNI/ISO 2725 - DIN 3124
Esecuzione cromata
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x80x85 mm |
|---|---|
| Peso | 1333 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Diametro | 60 mm |
| Lunghezza | 87 mm |
| Quadro | 19,05 mm |
| Diametro (pollici) | 2,36 '' |
| Finitura | cromato |
| Peso | 1333 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore