Riferimenti
Facom:R.10LA
Rubix:160000000304480
EAN:3148510513058




Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 14,3 mm |
| Lunghezza | 50,5 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA R.10LA
R.LA- Bussole 1/4" lunghe 6 brugole metriche
- Profilo OGV® : più potenza e sicurezza, protegge il dado.
-Maniche lunghe dedicate all'accesso a pozzetti o filettature lunghe.
-Disponibile in un set su cremagliera metallica: Ref RL.40E (3,2 --> 9 mm) e Ref RL.41E (10 --> 14 mm).
-Presentazione: Cromo lucido.
- Profilo OGV® : più potenza e sicurezza, protegge il dado.
-Maniche lunghe dedicate all'accesso a pozzetti o filettature lunghe.
-Disponibile in un set su cremagliera metallica: Ref RL.40E (3,2 --> 9 mm) e Ref RL.41E (10 --> 14 mm).
-Presentazione: Cromo lucido.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x14x14 mm |
| Peso imballaggio | 42 g |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Diametro | 14,3 mm |
| Lunghezza | 50,5 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 41 g |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione