BUSSOLA POLIGONALE LUNGA J.8HLA

J.HLA - Prese metriche da 3/8" a 6 punti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:J.8HLA
Rubix:160000000272330
EAN:3148510273723
BUSSOLA POLIGONALE LUNGA J.8HLA

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro17,3 mm
Lunghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA POLIGONALE LUNGA J.8HLA


J.HLA - Bussole metriche a 6 punte lunghe 3/8"
- Profilo OGV® : maggiore potenza e sicurezza, protegge il dado.
- Bussole lunghe per accedere ad alberi o filettature lunghe.
-Disponibile in un set su cremagliera metallica: Ref JL.40E (7 --> 15 mm) e Ref JL.41E (16 --> 24 mm).
-Presentazione: Cromo lucido.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)55x20x20 mm
Peso imballaggio50 g
Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro17,3 mm
Lunghezza55 mm
Quadro8 mm
Finituracromato
Peso46 g
13,24 IVA esclusa
/ Unità
16,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione