BUSSOLA S.23H

S. H bussole 1/2" esagonali, metriche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.23H
Rubix:160000000311031
EAN:3148510540504
BUSSOLA S.23H

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro27,6 mm
Lunghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA S.23H


A [mm]: 28d [mm]: 30,5d1 [mm]: 37,9L [mm]: 44L1 [mm]: 20,0 esagonale [mm]: 6[g]: 175

Punti di forza

- Profilo OGV®: maggiore trasmissione di potenza senza danneggiare il dado. - Esecuzione: cromato lucido.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso111 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)38x31x31 mm
Peso imballaggio116 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro27,6 mm
Lunghezza38 mm
Quadro23 mm
Finituracromato
Peso122 g
5,63 IVA esclusa
/ Unità
6,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione