U02353121 235 3/4 EN_36 CHIAVE A BUSSOLA -B-

CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE 3/4" USAG 235 3/4 EN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:235 3/4 EN 36
Rubix:160000000339668
Produttore:U02353121
EAN:8010239123717
U02353121 235 3/4 EN_36 CHIAVE A BUSSOLA -B-

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro36 mm
Lunghezza59 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02353121 235 3/4 EN_36 CHIAVE A BUSSOLA -B-


ISO 2725-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)59x51x51 mm
Peso371 g
Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro36 mm
Lunghezza59 mm
Quadro20 mm
Diametro (pollici)1,417 ''
Finituracromato
Peso379 g
15,26 IVA esclusa
/ Unità
18,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore