U02350217 235 1/2 M_26 CHIAVE A BUSSOLA

CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA CON BOCCA ESAGONALE 1/2" USAG 235 1/2 M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:235 1/2 M 26
Rubix:160000000339353
Produttore:U02350217
EAN:8010239008793
U02350217 235 1/2 M_26 CHIAVE A BUSSOLA

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro26 mm
Lunghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02350217 235 1/2 M_26 CHIAVE A BUSSOLA


ISO 2725-2
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione fosfatata
Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 per le misure da 8÷21 e la 235 MCA/6 per le misure da 22÷36
Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4 per le misure da 8÷21 e la 235 MDA/6 per le misure da 22÷36

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x38x38 mm
Peso223 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro26 mm
Lunghezza42 mm
Quadro12,5 mm
Diametro (pollici)1,024 ''
Finiturafosfato
10,51 IVA esclusa
/ Unità
12,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore