U02353117 235 3/4 EN_32 CHIAVE A BUSSOLA -D-
CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE 3/4" USAG 235 3/4 EN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 3/4 EN 32
Rubix:160000000339664
Produttore:U02353117
EAN:8010239123687


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 32 mm |
| Lunghezza | 59 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02353117 235 3/4 EN_32 CHIAVE A BUSSOLA -D-
ISO 2725-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 59x46x46 mm |
|---|---|
| Peso | 310 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Diametro | 32 mm |
| Lunghezza | 59 mm |
| Quadro | 19,05 mm |
| Diametro (pollici) | 1,26 '' |
| Finitura | cromato |
| Peso | 330 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore