CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.1/2 969RA 24

Chiavi a bussola attacco 1/2" din 3120-iso 1174

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:19 24
Rubix:160000000860726
Produttore:6131850
EAN:4010886613184
CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.1/2 969RA 24

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro24 mm
Lunghezza41,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.1/2 969RA 24


Chiave a bussola 1/2", esagonale 24 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso132 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro24 mm
Lunghezza41,5 mm
Finituracromato
Peso132 g
Codice doganale82042000
14,56 IVA esclusa
/ Unità
17,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione