CH.BUSS.POLIG.ATT.1/2 969RB 30

Chiavi a bussola attacco 1/2" din 3120-iso 1174

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:D 19 30
Rubix:160000000860757
Produttore:6135410
EAN:4010886613542
CH.BUSS.POLIG.ATT.1/2 969RB 30

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro30 mm
Lunghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CH.BUSS.POLIG.ATT.1/2 969RB 30


Chiave a bussola 1/2", profilo UD 30 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso182 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro30 mm
Lunghezza43 mm
Finituracromato
Peso182 g
Codice doganale82042000
21,12 IVA esclusa
/ Unità
25,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione