Riferimenti
Gedore:K 21 46
Rubix:160000000861104
Produttore:6183810
EAN:4010886618387


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1 '' |
|---|---|
| Diametro | 46 mm |
| Lunghezza | 69 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA X AVVITATORI 1 982GF 46
Chiave a bussola per avvitatori 1", esagonale 46 mm Sec. DIN 3129, ISO 2725-2 Adatta per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni Attacco quadro femmina sec. DIN 3121 - H 25, ISO 1174 In acciaio speciale GEDORE, bruniti Da mis. 75 mm utilizzare KB 3770 e KB 3775 * non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 974 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1 '' |
| Diametro | 46 mm |
| Lunghezza | 69 mm |
| Finitura | lucidato |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione