CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.3/8 952RA 17

Chiavi a bussola attacco 3/8" din 3120-iso 1174

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:30 17
Rubix:160000000879774
Produttore:6234580
EAN:4010886623459
CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.3/8 952RA 17

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro17 mm
Lunghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.3/8 952RA 17


Chiave a bussola 3/8" esagonale 17 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso57 g
Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro17 mm
Lunghezza30 mm
Finituracromato
Peso57 g
Codice doganale82042000
12,96 IVA esclusa
/ Unità
15,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione