CH.BUSS.ESAG.ATT.3/4 974RA 38

Presa esagonale profilo UD 32

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:32 38
Rubix:160000000860919
Produttore:6271000
EAN:4010886627105
CH.BUSS.ESAG.ATT.3/4 974RA 38
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro38 mm
Lunghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CH.BUSS.ESAG.ATT.3/4 974RA 38


Chiave a bussola 3/4", esagonale 38 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di sicurezza Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromata * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso476 g
Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro38 mm
Lunghezza20 mm
Finituracromato
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
30,96 IVA esclusa
/ Unità
37,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione