Riferimenti
Gedore:D 20 13
Rubix:160000000879750
Produttore:6226640
EAN:4010886622667


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 13 mm |
| Lunghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE 1/4 941RAB 13
Chiave a bussola 1/4", profilo UD 13 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 29 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Diametro | 13 mm |
| Lunghezza | 25 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 29 g |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione