BUSSOLA S.30

Bussole a S 1/2" 12 lati, metriche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.30
Rubix:160000000311078
EAN:3148510537207
BUSSOLA S.30

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro30 mm
Lunghezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA S.30


A [mm]: 12d [mm]: 22,8d1 [mm]: 17,8L [mm]: 36L1 [mm]: 9,5 12d [mm]: 12[g]: 52

Punti di forza

• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Execution: Glossy chromed. • Available on metal rack: Ref S. 40E (8--> 16 mm) and ref S. 41E (17--> 24 mm).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso190 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)44x40x40 mm
Peso imballaggio185 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro30 mm
Lunghezza44 mm
Quadro12,7 mm
Diametro (pollici)1,1811 ''
Finituracromato
Peso185 g
7,18 IVA esclusa
/ Unità
8,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione