BUSSOLA X AVVITATORI MASCH.ATT.3/4 982GEM 14

Bussole per avvitatori attacco 3/4 e 1" din 3121-iso 1174

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:IN K 32 14
Rubix:160000000887331
Produttore:1956477
EAN:4010886869987
BUSSOLA X AVVITATORI MASCH.ATT.3/4 982GEM 14

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro14 mm
Lunghezza59 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA X AVVITATORI MASCH.ATT.3/4 982GEM 14


Chiave a bussola per avvitatori 3/4" 14 mm Per uso con avvitatori Attacco quadro femmina sec. DIN 3121 - H 20, ISO 1174 In acciaio speciale GEDORE, fosfatata al manganese

Informazioni tecniche


Attributi
Peso440 g
Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro14 mm
Lunghezza59 mm
Finituralucidato
Codice doganale82079030
45,28 IVA esclusa
/ Unità
55,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione