BUSSOLA S.25H

S. H bussole 1/2" esagonali, metriche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.25H
Rubix:160000000311048
EAN:3148510540702
BUSSOLA S.25H

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro27,7 mm
Lunghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA S.25H


A [mm]: 28d [mm]: 30,5d1 [mm]: 37,9L [mm]: 44L1 [mm]: 20,0 esagonale [mm]: 6[g]: 175

Punti di forza

- Profilo OGV®: maggiore trasmissione di potenza senza danneggiare il dado. - Esecuzione: cromato lucido.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso120 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)38x32x32 mm
Peso imballaggio120 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro27,7 mm
Lunghezza38 mm
Finituracromato
Peso139 g
6,03 IVA esclusa
/ Unità
7,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione