009280046-BUSSOLA ESAGONALE 3/4 A 46 928A 46
CHIAVI A BUSSOLA CON ATTACCO QUADRO FEMMINA 3/4" BOCCA ESAGONALE BETA 928A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:928A 46
Rubix:160000000005413
Produttore:009280046
EAN:8014230035932


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 46 mm |
| Lunghezza | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009280046-BUSSOLA ESAGONALE 3/4 A 46 928A 46
UNI/ISO 2725 - DIN 3124
Esecuzione cromata
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x100x55 mm |
|---|---|
| Peso | 811 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Diametro | 46 mm |
| Lunghezza | 75 mm |
| Quadro | 19,05 mm |
| Diametro (pollici) | 1,811 '' |
| Finitura | cromato |
| Peso | 811 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione