BUSSOLA S.17H

S. H bussole 1/2" esagonali, metriche

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:S.17H
Rubix:160000000310945
EAN:3148510539904
BUSSOLA S.17H
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro23,1 mm
Lunghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA S.17H


A [mm]: 28d [mm]: 30,5d1 [mm]: 37,9L [mm]: 44L1 [mm]: 20,0 esagonale [mm]: 6[g]: 175
DOUILLE 1/2 6 PANS 17mm-S. 17H-(UC10/US50)

Punti di forza

- Profilo OGV®: maggiore trasmissione di potenza senza danneggiare il dado. - Esecuzione: cromato lucido.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso66 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)37x22x22 mm
Peso imballaggio69 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro23,1 mm
Lunghezza36 mm
Peso61 g
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,90 IVA esclusa
/ Unità
5,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione