009100213-BUSSOLA POLIGONALE 3/8 AS 7/8 910AS 7/8
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 3/8" bocca poligonale, cromate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:910AS 7/8
Rubix:160000000004801
Produttore:009100213
EAN:8014230032856


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | attacco quadro femmina 3/8' '' |
|---|---|
| Diametro | 29,7 mm |
| Lunghezza | 37 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009100213-BUSSOLA POLIGONALE 3/8 AS 7/8 910AS 7/8
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 3/8" bocca poligonale, cromate
Punti di forza
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 3/8" bocca poligonale, cromate
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso | 90,8 g |
| Quadro di trascinamento | attacco quadro femmina 3/8' '' |
| Diametro | 29,7 mm |
| Lunghezza | 37 mm |
| Quadro | 14 mm |
| Diametro (pollici) | 7/8 '' |
| Finitura | cromato |
| Peso | 90,8 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore