007200014-BUSSOLA A MACCHINA 1/2 14 720 14
CHIAVI A BUSSOLA CON ATTACCO QUADRO FEMMINA 1/2" BOCCA ESAGONALE SERIE NORMALE BETA 720
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:720 14
Rubix:160000000003645
Produttore:007200014
EAN:8014230028705


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 14 mm |
| Lunghezza | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 007200014-BUSSOLA A MACCHINA 1/2 14 720 14
UNI/ISO 2725 DIN 3129
Esecuzione fosfatata
Esecuzione fosfatata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso | 88 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Diametro | 14 mm |
| Lunghezza | 38 mm |
| Quadro | 12,5 mm |
| Finitura | fosfato |
| Peso | 88 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione