009100209-BUSSOLA POLIGONALE 3/8 AS 5/8 910AS 5/8
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 3/8" bocca poligonale, cromate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:910AS 5/8
Rubix:160000000004797
Produttore:009100209
EAN:8014230032818

Documenti
Dettagli del prodotto : 009100209-BUSSOLA POLIGONALE 3/8 AS 5/8 910AS 5/8
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 3/8" bocca poligonale, cromate
Punti di forza
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 3/8" bocca poligonale, cromate
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso | 46,3 g |
| Lunghezza | 33 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 46,3 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
