BUSSOLA X AVVITATORI 1/2 982GA 30

Bussole per avvitatori attacco 1/2 din 3121-iso 1174

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:K 19 30
Rubix:160000000893021
Produttore:1560557
EAN:4010886815960
BUSSOLA X AVVITATORI 1/2 982GA 30

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro30 mm
Lunghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA X AVVITATORI 1/2 982GA 30


Chiave a bussola per avvitatori 1/2", esagonale 30 mm Sec. DIN 3129, ISO 2725-2 Adatta per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni Attacco quadro femmina sec. DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 In acciaio speciale GEDORE, bruniti * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso256 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro30 mm
Lunghezza50 mm
Finituralucidato
Codice doganale82042000
16,00 IVA esclusa
/ Unità
19,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione