BUSSOLA X AVVITATORI 3/4 982GE 32

Avvitatore a impulsi 3/4 chiavi a bussola "6-side K 32

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:K 32 32
Rubix:160000000861063
Produttore:6282630
EAN:4010886628263
BUSSOLA X AVVITATORI 3/4 982GE 32

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro32 mm
Lunghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA X AVVITATORI 3/4 982GE 32


Chiave a bussola per avvitatori 3/4", esagonale 32 mm Sec. DIN 3129, ISO 2725-2 Adatta per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni Attacco quadro femmina sec. DIN 3121 - H 20, ISO 1174 In acciaio speciale GEDORE, bruniti * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso407 g
Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro32 mm
Lunghezza52 mm
Finituralucidato
Codice doganale82042000
34,48 IVA esclusa
/ Unità
42,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione