BUSSOLA S.30H

S. H bussole 1/2" esagonali, metriche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.30H
Rubix:160000000311105
EAN:3148510541204
BUSSOLA S.30H

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro33 mm
Lunghezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA S.30H


A [mm]: 28d [mm]: 30,5d1 [mm]: 37,9L [mm]: 44L1 [mm]: 20,0 esagonale [mm]: 6[g]: 175

Punti di forza

- Profilo OGV®: maggiore trasmissione di potenza senza danneggiare il dado. - Esecuzione: cromato lucido.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso201 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)43x40x40 mm
Peso imballaggio207 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro33 mm
Lunghezza44 mm
Quadro30 mm
Finituracromato
Peso201 g
7,18 IVA esclusa
/ Unità
8,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione