CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.1/4 941RA 7

Presa esagonale - 20

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:20 7
Rubix:160000000860588
Produttore:6165910
EAN:4010886616598
CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.1/4 941RA 7

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro7 mm
Lunghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.1/4 941RA 7


Chiave a bussola 1/4" esagonale 7 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro7 mm
Lunghezza25 mm
Finituracromato
Peso11 g
Codice doganale82042000
8,08 IVA esclusa
/ Unità
9,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione