BUSSOLA J.12H

J. Bussole ad H 3/8" esagonali, metriche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:J.12H
Rubix:160000000272074
EAN:3148510274409
BUSSOLA J.12H

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro17,6 mm
Lunghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA J.12H


A [mm]: 17d [mm]: 21,7d1 [mm]: 23,4L [mm]: 30L1 [mm]: 13,0 esagonale [mm]: 6[g]: 52
DOUILLE 3/8 6 PANS DE 12mm-J. 12H-(UC5)

Punti di forza

• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Available as a set on a metal rack (Ref J. 40U). • Version: High-gloss chromed.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso29 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)30x20x20 mm
Peso imballaggio29 g
Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro17,6 mm
Lunghezza27 mm
Finituralucido
Peso26 g
Codice doganale82042000
6,57 IVA esclusa
/ Unità
8,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione