BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 MOD. LUNGO DIAMETRO (MM) 32 4981759

CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA LUNGHE CON BOCCA ESAGONALE 1/2" ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:4981759
Rubix:999180200042309
EAN:3660338484230
BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 MOD. LUNGO DIAMETRO (MM) 32 4981759
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro32 mm
Lunghezza78 mm
Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 MOD. LUNGO DIAMETRO (MM) 32 4981759


DIN 3129 DIN 3121
Realizzate in acciaio al Cromo Molibdeno con rivestimento antiruggine

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro32 mm
Lunghezza78 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
43,18 IVA esclusa
/ 3 Unità
52,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore