CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.1/2 969RA 32

Chiavi a bussola attacco 1/2" din 3120-iso 1174

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:19 32
Rubix:160000000860733
Produttore:6132740
EAN:4010886613276
CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.1/2 969RA 32

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro32 mm
Lunghezza44,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.1/2 969RA 32


Chiave a bussola 1/2", esagonale 32 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso226 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro32 mm
Lunghezza44,5 mm
Finituracromato
Peso226 g
Codice doganale82042000
21,44 IVA esclusa
/ Unità
26,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione