009200636-BUSSOLA ESAGONALE LUNGA 1/2 A-L 22 920AL 22

CHIAVI A BUSSOLA CON ATTACCO QUADRO FEMMINA 1/2", TIPO LUNGO BOCCA ESAGONALE BETA 920AL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Beta Tools:920AL 22
Rubix:160000000005256
Produttore:009200636
EAN:8014230538914
009200636-BUSSOLA ESAGONALE LUNGA 1/2 A-L 22 920AL 22
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro22 mm
Lunghezza77 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 009200636-BUSSOLA ESAGONALE LUNGA 1/2 A-L 22 920AL 22


UNI/ISO 2725 DIN 3124
Esecuzione cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x115x45 mm
Peso210,6 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro22 mm
Lunghezza77 mm
Quadro12,7 mm
Diametro (pollici)0,8661 ''
Finituracromato
Peso210,6 g
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,80 IVA esclusa
/ Unità
16,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore