009200032-BUSSOLA ESAGONALE 1/2 A 32 920A 32
CHIAVI A BUSSOLA CON ATTACCO QUADRO FEMMINA 1/2" BOCCA ESAGONALE BETA 920A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:920A 32
Rubix:160000000005000
Produttore:009200032
EAN:8014230034010


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 32 mm |
| Lunghezza | 49 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009200032-BUSSOLA ESAGONALE 1/2 A 32 920A 32
UNI/ISO 2725 DIN 3124
Esecuzione cromata
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso | 265 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Diametro | 32 mm |
| Lunghezza | 49 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 265 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore